Descripción general
Descripción del fabricante
YA25-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes25
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.35 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.97 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46135
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461358
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad