YA20-1/2
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00374218
No. Fabricante YA20-1/2
Precio93.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00374218
No. Fabricante YA20-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA20-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.84 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46133
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711461334
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo