Descripción general
Descripción del fabricante
YA35-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes35
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.85 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.47 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/8 x 1/16 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46137
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461372
- Peso0.55 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad