YA40-3/4
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 40 dientes, acero
Artículo MI #00374220
No. Fabricante YA40-3/4
Precio164.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 40 dientes, acero
Artículo MI #00374220
No. Fabricante YA40-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$164.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA40-3/4 ENGRANAJE DE RESORTE 46140

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.72 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46140
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711461402
  • Peso
    0.75 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo