Descripción general
Descripción del fabricante
YD15-5/8 ENGRANAJE 46161
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.417 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.99 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46161
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461617
- Peso0.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad