YJ12-1
Engranaje recto, 6 DP, 20 PA, 12 dientes, acero
Artículo MI #00374230
No. Fabricante YJ12-1
Precio230.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 20 PA, 12 dientes, acero
Artículo MI #00374230
No. Fabricante YJ12-1
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
Su precio$230.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE YJ12 1" 46205

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.46 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Ancho general
    2.88 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46205
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711462058
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo