Descripción general
Descripción del fabricante
YPB4824 ENGRANAJE 53948
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior0.542 pulg.
- MaterialPOM con inserto de latón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Diámetro del cubo0.4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante53948
- Catálogo del fabricante
- Peso0.01 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad