YPB3234
Engranaje recto, 32 DP, 20 PA, 34 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00374247
No. Fabricante YPB3234
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 32 DP, 20 PA, 34 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00374247
No. Fabricante YPB3234
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YPB3234 ENGRANAJE

Especificaciones

  • Paso diametral
    32
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.188 pulg.
  • Número de dientes
    34
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.124 pulg.
  • Material
    POM con inserto de latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1.062 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.61 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Ancho general
    0.498 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    54019
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.02 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo