Descripción general
Especificaciones
- Paso24 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Diámetro interno0.187 pulg.
- Ancho de la cara0.643 pulg.
- MaterialNailon
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorCon Hub
- Jefe0.1309 pulg.
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- Peso0.01 lb