TS618 X 1-1/4

Martin
TS618 X 1-1/4

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 2 pulg. cara, 1-1/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #00374281
No. Fabricante TS618 X 1-1/4
Precio252.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS618 X 1-1/4

Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 20 ° PA, 18 dientes, 2 pulg. cara, 1-1/4 pulg. calibre, mandrinado a tamaño, Material: acero
Artículo MI #00374281
No. Fabricante TS618 X 1-1/4
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
Precio252.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TS618BS 1 1/4 ESPOLÓN DE ENGRANAJES 20 GRADOS ACERO BS

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.333 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.5 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/4x1/8
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Ubicación del tornillo de fijación
    0,44 desde el extremo del buje, 90 grados
  • Tamaño del tornillo de fijación
    15/16-18X15/16
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950440903
  • UPC_NO
    697950440903
  • Peso
    4.09 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo