Descripción general
Descripción del fabricante
YD24-7/8 ENGRANAJE DE RESORTE
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2.167 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo1.65 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46168
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461686
- Peso1.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad