107S

Martin
107S

Martin 107S 3-7/16 HUB DIVIDIDO
Artículo MI #00374318
No. Fabricante 107S
Precio1,571.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
107S

Martin 107S 3-7/16 HUB DIVIDIDO
Artículo MI #00374318
No. Fabricante 107S
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
Precio1,571.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
107S HUB DIVIDIBLE EXTRAÍBLE
  • Perno en bujes reboreables
  • Las tolerancias cumplen o superan las directrices del sector
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Material
    Elenco
  • Tipo de concentrador
    División
  • Diámetro interno
    3.3125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Longitud a través del orificio
    4.75 pulg.
  • Tamaño del perno
    21/32 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    6 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos