Descripción general
Descripción del fabricante
HB60A13X5/8 SPKT
- Ruedas guía de la rueda dentada con cojinetes de bolas y dientes endurecidos
- No debe utilizarse con los apretadores de transmisión
- Hierro fundido
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de dientes13
- Número de cadenaN.o 60, 3/4 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro de paso3.1340 pulg.
- Diámetro exterior3.4900 pulg.
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Peso0.86 lb
- Número de Upc del fabricante662289254613
- UPC_NO662289254613
- Número de catálogo del fabricanteHB60A13X5/8 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad