HB50A15X5/8 AIRE LIBRE

Browning (RRX)
HB50A15X5/8 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 1 hebra, 0.6250 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00374327
No. Fabricante HB50A15X5/8 IDLER
Precio179.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
HB50A15X5/8 IDLER

Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor - 50 / 5/8 pulg., 1 hebra, 0.6250 pulg. calibre, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #00374327
No. Fabricante HB50A15X5/8 IDLER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$179.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HB50A15X5/8 SPKT
  • Ruedas guía de la rueda dentada con cojinetes de bolas y dientes endurecidos
  • No debe utilizarse con los apretadores de transmisión
  • Hierro fundido

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Número de cadena
    N.o 50, 5/8 pulg. Cadena ANSI de paso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro de paso
    3.0060 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3200 pulg.
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    0.49 lb
  • Número de Upc del fabricante
    662289124596
  • UPC_NO
    662289124596
  • Número de catálogo del fabricante
    HB50A15X5/8 AIRE LIBRE
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo