50BB15H

Dodge
50BB15H

102062 Rueda dentada de cadena con rodillo - 50 Cadena, 0.6250 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 15 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #00374328
No. Fabricante 50BB15H
Precio83.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
50BB15H

102062 Rueda dentada de cadena con rodillo - 50 Cadena, 0.6250 pulg. de paso, 0.6250 pulg. de calibre, 15 dientes, con dientes endurecidos
Artículo MI #00374328
No. Fabricante 50BB15H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50BB15H ALIMENTADOR SPKT 102062

Especificaciones

  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Ralentí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Número de dientes
    15
  • Número de cadena
    50
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • País de origen
    CN
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Peso
    0.61 lb
  • Número de Upc del fabricante
    782475051762
  • Paso
    0.6250 pulg.
  • UPC_NO
    782475051762
  • Número de catálogo del fabricante
    102062
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Catálogo del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo