Descripción general
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.6350 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadena40
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro exterior2.9600 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero