Descripción general
- Ruedas guía de la rueda dentada con cojinetes de bolas y dientes endurecidos
- No debe utilizarse con los apretadores de transmisión
- Hierro fundido
Especificaciones
- Material de la rueda dentadaAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Número de dientes17
- Número de cadenaN.o 40, 1/2 pulg. Cadena ANSI de paso
- Número de hebras a lo largo1
- Diámetro de paso2.7210 pulg.
- Diámetro exterior2.9600 pulg.
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Longitud a través del orificio0.7200 pulg.
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Peso0.48 lb
- Número de Upc del fabricante662289204564
- UPC_NO662289204564
- Número de catálogo del fabricanteHB40A17X5/8 AIRE LIBRE
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillo tensor
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero