B3520H
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.6350 pulg. calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00374337
No. Fabricante B3520H
Precio44.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 35 / 3/8 pulg., 1 hebra, 0.6350 pulg. calibre, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #00374337
No. Fabricante B3520H
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
Su precio$44.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B3520H SPKT LIBRE CON BOLA BRG

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    0.6350 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Número de cadena
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    2.6000 pulg.
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Longitud a través del orificio
    0.7200 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo