Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.7 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.6 pulg.
- Diámetro del cubo0.46 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.755 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46000
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460016
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo