Motion
NA22B-1/2
Engranaje recto, 20 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00374390
No. Fabricante NA22B-1/2
Precio111.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 14 1/2 PA, 22 dientes, acero
Artículo MI #00374390
No. Fabricante NA22B-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio111.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA22B-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    3/8 pulg.
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1.1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.82 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.755 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.38 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46010
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711460108
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo