Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/8 pulg.
- Número de dientes28
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.4 pulg.
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.755 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46016
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460160
- Peso0.23 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo