Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.167 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46060
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460603
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo