Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.333 pulg.
- Diámetro del cubo0.99 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46065
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460658
- Peso0.31 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo