Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior1.4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.2 pulg.
- Diámetro del cubo0.92 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46081
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460818
- Peso0.28 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo