NJ16B-1 1/8
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00374430
No. Fabricante NJ16B-1 1/8
Precio351.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 6 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00374430
No. Fabricante NJ16B-1 1/8
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
Su precio$351.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ16B-1-1/8 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    2.667 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.13 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Ancho general
    2.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.88 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46117
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711461174
  • Peso
    2.70 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo