Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.43 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46096
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460962
- Peso1.00 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo