Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo1.81 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46100
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461006
- Peso1.60 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo