Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral8
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Número de dientes22
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1 pulg.
- Diámetro exterior3 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo2.31 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Ancho general2 pulg.
- Proyección del concentrador3/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46106
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461068
- Peso2.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo