Motion
NF16B-3/4
Engranaje recto, 10 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00374501
No. Fabricante NF16B-3/4
Precio142.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 10 DP, 14 1/2 PA, 16 dientes, acero
Artículo MI #00374501
No. Fabricante NF16B-3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$142.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESPURACIÓN NF 16 B 3/4

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1.6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.22 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    1.62 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46084
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711460849
  • Peso
    0.59 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo