Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes18
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1.8 pulg.
- Diámetro del cubo1.42 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46086
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460863
- Peso0.80 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo