Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2.6 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2.4 pulg.
- Diámetro del cubo2.02 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46090
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460900
- Peso1.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo