Descripción general
Descripción del fabricante
ND21B-7/8 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
- Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
- Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
- Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
- Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
- Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
- Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.50 °
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Número de dientes21
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Diámetro de paso1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo0.8750 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711460719
- UPC_NO781711460719
- Peso0.64 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad