NSS16F16X3/8

Browning (RRX)
NSS16F16X3/8

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 16 dientes, 0.5000 in cara, 0.3750 in orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #00374551
No. Fabricante NSS16F16X3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
NSS16F16X3/8

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 16 dientes, 0.5000 in cara, 0.3750 in orificio, orificio acabado, Material: acero
Artículo MI #00374551
No. Fabricante NSS16F16X3/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE RESORTE NSS16F16 X 3/8 14 1/2
  • Los engranajes rectos de orificio de acabado de dorado están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de orificio mínimo
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1200 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8125 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1215276
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289276905
  • Peso
    2.33 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo