Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo0.81 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46034
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460344
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo