NB20B-1/2
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00374556
No. Fabricante NB20B-1/2
Precio87.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 20 dientes, acero
Artículo MI #00374556
No. Fabricante NB20B-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio87.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NB20B-1/2 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Acabado sin llavero y 1 acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.96 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46036
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711460368
  • Peso
    0.23 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo