NB24B-5/8
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00374566
No. Fabricante NB24B-5/8
Price$94.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 14 1/2 PA, 24 dientes, acero
Artículo MI #00374566
No. Fabricante NB24B-5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$94.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NB24B-5/8 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    14.5 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    46041
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711460412
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo