Descripción general
Descripción del fabricante
NB24B-3/4 ENGRANAJE DE RESORTE DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46042
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460429
- Peso0.36 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad