Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes30
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-7/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.58 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46052
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460528
- Peso0.54 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo