Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Diámetro exterior2-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo1.7 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46057
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711460573
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo