Motion
NSS1211
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 PA, 11 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00374630
No. Fabricante NSS1211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 12 DP, 14.5 PA, 11 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00374630
No. Fabricante NSS1211
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS1211 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    12
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    11
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1600 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.7500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1211374
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289202652
  • Peso
    1.79 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo