Descripción general
- Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
- Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.5000 pulg.
- Número de dientes11
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.8700 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo0.5625 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.9375 pulg.
- Proyección del concentrador0.4375 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1210954
- Página de producto del fabricante
- Diámetro del orificio del casquillo0.3750
- Número de Upc del fabricante662289212194
- Peso29.00 lb