Descripción general
- Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral12
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior4.1600 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro de paso4.0000 pulg.
- Diámetro del cubo2.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloH
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.5000 pulg.
- Proyección del concentrador0.5625 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1213727
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289175185
- Peso0.27 lb