Motion
TS414

Martin
TS414

Engranaje de espolón de dientes externos - 4 DP, 20° PA, 14 dientes, cara de 3.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00374858
No. Fabricante TS414
Precio217.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS414

Engranaje de espolón de dientes externos - 4 DP, 20° PA, 14 dientes, cara de 3.5 in, diámetro interno de 1-1/8 a 1-3/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00374858
No. Fabricante TS414
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
Precio217.55 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS414

Especificaciones

  • Paso diametral
    4
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    3.5 pulg.
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1-1/8 a 1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.5 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7656 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    4-3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/8 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263687
  • UPC_NO
    697950263687
  • Peso
    9.80 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo