Motion
YSS636
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 PA, 36 dientes, 2.0000 pulg. cara, 1.1250 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00374891
No. Fabricante YSS636
Precio1,792.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 6 DP, 14.5 PA, 36 dientes, 2.0000 pulg. cara, 1.1250 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00374891
No. Fabricante YSS636
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
Precio1,792.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YSS636 20 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    6
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3300 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.3750 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1219450
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289227006
  • Peso
    0.49 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo