Motion
TS1060

Martin
TS1060

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 60 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 2-1/2 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00374898
No. Fabricante TS1060
Precio252.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1060

Engranaje recto de diente externo - 10 DP, 20 ° PA, 60 dientes, 1.25 pulg. cara, 1 a 2-1/2 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00374898
No. Fabricante TS1060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio252.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TS1060 20 ENGRANAJE DE RESORTE

Especificaciones

  • Paso diametral
    10
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1.25 pulg.
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 1 a 2-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    2-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263052
  • UPC_NO
    697950263052
  • Peso
    13.10 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos