Descripción general
- Los engranajes de cambio de Browning, el buje de cambio de engranajes se venden por separado. Los engranajes de Browning están clasificados de acuerdo con los estándares de AGMA. Cuando piensa en engranajes "especiales", piense en Browning.
Especificaciones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Paso diametral10
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de dientes41
- Diámetro del orificio del casquillo1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.0000 pulg.
- Diámetro exterior4.3000 pulg.
- Número de pieza del casquilloCGB10
- Diámetro de paso4.1000 pulg.
- Tipo de concentradorTipo A
- MaterialAcero
- Diámetro del orificio del engranaje1.2500 pulg.
- Construcción de engranajesOrificio simple mínimo
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteNCG1041
- Número de Upc del fabricante662289181063
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso3.38 libras, 3.92