Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso10
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes34
- Diámetro de paso3.4000 pulg.
- Ancho de la cara0.5700 pulg.
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.7500 pulg.
- Ancho total del engranaje1-1/8 pulg.
- Distancia de montaje1.8750 pulg.
- Ángulo de hélice35
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSBS10F34RH-20X1 3/16
- Número de Upc del fabricante662289175451
- Página de producto del fabricante
- Peso1.74 lb