YSBS14F32RH-20X7/8

Browning (RRX)
YSBS14F32RH-20X7/8

1228725 Engranaje de piñón cónico - 14 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.38 pulg.
Artículo MI #00375632
No. Fabricante YSBS14F32RH-20X7/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSBS14F32RH-20X7/8

1228725 Engranaje de piñón cónico - 14 DP, ángulo de presión de 20 °, 32 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.38 pulg.
Artículo MI #00375632
No. Fabricante YSBS14F32RH-20X7/8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSBS14F32RH-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    14
  • Tipo de diente
    Espiral derecha
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro de paso
    2.2850 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.3800 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5625 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    27/32 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.3750 pulg.
  • Ángulo de hélice
    35
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSBS14F32RH-20X7/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289115402
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.55 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo