Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso24
- Ángulo de presión20
- Número de dientes18
- Diámetro de paso0.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.1560 pulg.
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Paso diametral24
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo0.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.3750 pulg.
- Distancia de montaje0.8130 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSM24B18
- Número de Upc del fabricante662289206599
- Página de producto del fabricante
- Peso0.09 lb