Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso5
- Ángulo de presión20
- Número de dientes25
- Diámetro de paso5.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.1000 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Paso diametral5
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo3.5000 pulg.
- Proyección del concentrador1.7500 pulg.
- Distancia de montaje4.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSM5F25X 1 3/4
- Número de Upc del fabricante662289217168
- Página de producto del fabricante
- Peso7.81 lb